INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Viti cilindriche a testa cilindrica
07070
07070.080.080
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M8X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
80 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
80
P
1.25
s
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1241
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
Numeri di articolo
Numero articolo
07070.080.080
EAN
8715492061027
UBB
950351422981
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD