INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07070
07070.060.050
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M6X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
50 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
50
P
1
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07070.060.050
EAN
8715492060884
UBB
950351422569
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD