FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07070
07070.060.045
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M6X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
45 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
45
P
1
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
DIN
≈912
NF
≈E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07070.060.045
EAN
8715492060877
UBB
952351070836
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD