FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07070
07070.140.060
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
Hexagon socket head cap screw fully threaded DIN ≈912 Steel Plain 8.8 M14X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
60 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M14
dk (max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
60
P
2
s
12
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈912
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
07070.140.060
EAN
8715493091245
UBB
955351250092
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD