Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Viti cilindriche a testa cilindrica
07160
07160.300.080
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M30X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
80 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Full thread if L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
80
P
3.5
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
07160.300.080
EAN
8715492073464
UBB
955351103325
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD