Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07160
07160.240.160
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M24X160
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
160 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Full thread if L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
160
P
3
s
19
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numeri di articolo
Numero articolo
07160.240.160
EAN
8715492073396
UBB
950351456062
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD