Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
55050
55050.030.016
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 M3X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
16 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Full thread if L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
16
P
0.5
s
2.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
Numeri di articolo
Numero articolo
55050.030.016
EAN
8715492327673
UBB
950351872441
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD