Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
53570
53570.040.050
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M4X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
50 mm
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Full thread if L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
53570.040.050
EAN
8715494136167
UBB
500571282796
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD