Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Viti cilindriche a testa cilindrica
53570
53570.200.090
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M20X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
90 mm
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Full thread if L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
53570.200.090
EAN
8715494136662
UBB
500571287746
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD