Synspec B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
53570
53570.200.140
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M20X140
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
140 mm
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Full thread if L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
140
P
2.5
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
53570.200.140
EAN
8715494615631
UBB
500633328405
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD