Synspec B.V.
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
Viti cilindriche a testa cilindrica
53570
53570.140.035
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A4 80 M14X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
35 mm
Class
80
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Full thread if L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
35
P
2
s
12
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numeri di articolo
Numero articolo
53570.140.035
EAN
8715494615341
UBB
500633325500
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD