My Favorites
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
51050
51050.300.065
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M30X65
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Lunghezza
65 mm
Class
70
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Dimensioni
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Full thread if L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
65
P
3.5
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Numeri di articolo
Numero articolo
51050.300.065
EAN
8715494611121
UBB
500633169262
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD