Viti cilindriche a testa cilindrica
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
Chiavi e viti di arresto
Viti cilindriche a testa cilindrica
07160
07160.080.040
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
Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc plated 8.8 M8X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
40 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Dimensioni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Full thread if L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
40
P
1.25
s
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
Numeri di articolo
Numero articolo
07160.080.040
EAN
8715492071668
UBB
950351446337
UNSPSC
31161605
Scarica modello CAD