Nedtrain Oud
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
Dadi
Dado esagonale
11007
11007.100.100
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
Hexagon nut turned MF left hand thread DIN 934 Free-cutting steel Plain |6| M10X1,00 (LH)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 250
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Class
|6|
Driving features
Hexagon
Material
Free-cutting steel
Thread direction
Left
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Info
left hand thread
Dimensioni
d-D
M10
m
8
P
1
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Numeri di articolo
Numero articolo
11007.100.100
EAN
8715492567505
UBB
950355710746
UNSPSC
31161727
Scarica modello CAD