Dado esagonale
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
Dado esagonale
47100
47100.222.001
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
Hexagon nut BSW BS 1083 Brass CU2/CU3 7/8
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
British Standard Whitworth
Threads per inch
9
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
7/8 Inch
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
British Standard Whitworth
Threads per inch
9
Info
Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified (UNC/UNF) threads instead.
Depending on availability the dimensions may deviate.
Dimensioni
A
1.3
E
0.75
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
1083
Numeri di articolo
Numero articolo
47100.222.001
EAN
8715492843586
UBB
950355199338
UNSPSC
31161727