Viti legno testa esagonale
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
Viti legno testa esagonale
08280
08280.100.030
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
Hexagon head wood screw DIN 571 Steel Zinc plated 10X30MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
10 mm
Lunghezza
30 mm
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Dimensioni
D (mm)
10
k
7
L (mm)
30
s
17
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Numeri di articolo
Numero articolo
08280.100.030
EAN
8715492557513
UBB
950351112020
UNSPSC
31161508
Scarica modello CAD