Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01410
01410.270.070
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
Hexagon head screw ISO metric thread DIN 933 Steel Hot dip galvanized 8.8 M27X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M27
Lunghezza
70 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Hot dip galvanized
Thread
Metric thread
Info
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric
Dimensioni
d-D
M27
k
17
L (mm)
70
P
3
s
41
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Numeri di articolo
Numero articolo
01410.270.070
EAN
8715492410825
UBB
950351203936
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD