text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M16X20

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 20 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 20
P 2
s 24

Standard

DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 01236.160.020
EAN 8715494276832
UBB 500571922672
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.