text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 8.8 M10X90

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 90 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 90
P 1.5
s 17

Standard

NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01236.100.090
EAN 8715494276658
UBB 500571920858
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.