Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04116
04116.240.050
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 10.9 M24X50
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M24
Lunghezza
50 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M24
k
15
L (mm)
50
P
3
s
36
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
Numeri di articolo
Numero articolo
04116.240.050
EAN
8715494145312
UBB
500571179919
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD