Pomac Automation B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55010
55010.025.004
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M2,5X4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
4 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M2.5
k
1.7
L (mm)
4
P
0.45
s
5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
Numeri di articolo
Numero articolo
55010.025.004
EAN
8715494617000
UBB
500633342182
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD