Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
51010
51010.330.140
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 Min.50 M33X140
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M33
Lunghezza
140 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M33
k
21
L (mm)
140
P
3.5
s
50
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
Numeri di articolo
Numero articolo
51010.330.140
EAN
8715494120562
UBB
500571243020
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD