My Favorites
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
Bullone e viti a testa esagonale
51010
51010.020.004
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M2X4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M2
Lunghezza
4 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
4
P
0.4
s
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
51010.020.004
EAN
8715494122399
UBB
500571249225
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD