Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
51000
51000.330.200
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
Hexagon head bolt DIN 931 Stainless steel A2 Min.50 M33X200
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M33
Lunghezza
200 mm
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Dimensioni
b (min.): 125mm
L≤200mm
78
b (min.): L
200mm
91
b (min.): L≤125mm
72
d-D
M33
k
21
L (mm)
200
P
3.5
s
50
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
Numeri di articolo
Numero articolo
51000.330.200
EAN
8715492252555
UBB
951351767417
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD