text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt BSW BS ≈1083 Steel Plain Gr.R 1 InchX4 Inch

Specifiche

Diametro 1 Inch
Lunghezza 100 mm
Class Gr.R
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread British Standard Whitworth
Threads per inch 8
Info
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Dimensioni

A 1.48
F 0.666
L (mm) 100
LT (min.) 2

Standard

BS ≈1083

Numeri di articolo

Numero articolo 03400.254.100
EAN 8715492110794
UBB 950351304593
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.