Bullone a testa esagonale con flangia
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
04132
04132.140.040
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
Hexagon flange bolt DIN 6921 Steel Plain 10.9 M14X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
40 mm
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Dimensioni
b (min.)
34
d-D
M14
dc (max.)
30.5
k (max.)
12.8
L (mm)
40
P
2
s
18
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
6921
Numeri di articolo
Numero articolo
04132.140.040
EAN
8715492120199
UBB
954351393242
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD