Bullone a testa esagonale con flangia
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
55018
55018.050.012
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
Hexagon flange bolt, fully threaded DIN ≈6921 Stainless steel A4 70 M5X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
12 mm
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
12
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
DIN
≈6921
EN
≈1665
Numeri di articolo
Numero articolo
55018.050.012
EAN
8715494553384
UBB
500634444136
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD