Bullone e viti a testa esagonale
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
Bullone e viti a testa esagonale
01040
01040.360.140
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
Hexagon fit bolt with long thread DIN 609 Steel Plain 8.8 M36X140X92
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M36
Lunghezza
140 mm
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Dimensioni
b:50mm
L≤150mm
49
b (min.): L
150mm
54
d-D
M36
ds (k6)
38
k
22
L (mm)
140
Lg (max.)
92
P
4
s
55
Tolerance drill ø
H7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
609
Numeri di articolo
Numero articolo
01040.360.140
EAN
8715494503488
UBB
500621728905
UNSPSC
31161620
Scarica modello CAD