text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon fit bolt with long thread DIN 609 Steel Plain 8.8 M24X55X19,8

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 55 mm
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread

Dimensioni

b:50mmL≤150mm 36.5
b (min.): L150mm 41.5
d-D M24
ds (k6) 25
k 15
L (mm) 55
Lg (max.) 19.8
P 3
s 36
Tolerance drill ø H7

Standard

DIN 609

Numeri di articolo

Numero articolo 01040.240.055
EAN 8715492018502
UBB 951351001544
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.