text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchets 3293 Z/94 3/4IN


20 mm (3/4″) square drive. With reversible square drive. For 20.0 mm (3/4″) socket bits used with hand tools. Chromium-vanadium steel. Chrome-plated. With securing pin

Numero articolo G2271.329.394
Isolato No
Altezza (mm) 31
Peso 1334
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 500
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Altezza (mm) 31
Peso 1334
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 500
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento 20
Angolo di rotazione posteriore 10
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No

Descrizione

20 mm (3/4″) square drive. With reversible square drive. For 20.0 mm (3/4″) socket bits used with hand tools. Chromium-vanadium steel. Chrome-plated. With securing pin

Numeri di articolo

Numero articolo G2271.329.394
EAN 4010886627891
UBB 240122073952
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  6278950
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.