text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchets 2193 U10


25 mm (1″) square drive. With plug-in handlebar. CV steel. Chrome-plated. With securing pin. Ratchet locks when lever in middle position. Lowered lever switch

Numero articolo G2274.219.310
Isolato No
Altezza (mm) 61.5
Peso 5210
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 810
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Altezza (mm) 61.5
Peso 5210
Antimagnetico No
Lunghezza (mm) 810
Protezione di isolamento 1000 V No
Materiale Steel
Dimensione del collegamento 1 pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento 25
Angolo di rotazione posteriore 11.25
Reversibile
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No

Descrizione

25 mm (1″) square drive. With plug-in handlebar. CV steel. Chrome-plated. With securing pin. Ratchet locks when lever in middle position. Lowered lever switch

Numeri di articolo

Numero articolo G2274.219.310
EAN 4010886618059
UBB 240122059696
UNSPSC 27111711
Nr articolo produttore  6180550
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.