text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination ratcheting wrench 7 R 17 17MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numero articolo
Lunghezza
Larghezza chiave aperta
Protezione della superficie Cromato
Peso 160
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza 225
Larghezza chiave aperta 17
Protezione della superficie Cromato
Peso 160
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto 17
Larghezza della testa a giorno 38
Larghezza testa presa/anello/cricchetto 33.6
Altezza della testa a giorno 5.9
Altezza testa presa/anello/cricchetto 10.6
Modello a cricchetto
Numero di punti 6
Testato VDE No

Descrizione

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2111.170.001
EAN 4010886889275
UBB 500501918865
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2297159

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.