text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave doppia aperta 6 10 x 12 mm lunghezza 157 mm cromata


Modello sottile, albero ovale, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, teste finemente lucidate, cromate, * non standardizzate, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero a profilo sottile, Sovraccarico indicato dalla deformazione, Qualità industriale di alto livello per l'uso conti

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 12
Dimensione chiave piccola (mm) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza 157
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 12
Dimensione chiave piccola (mm) 10
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 4.5
Larghezza testa piccola (mm) 23.5
Larghezza testa grande (mm) 28
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
Marchio GEDORE

Descrizione

Modello sottile, albero ovale, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, teste finemente lucidate, cromate, * non standardizzate, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero a profilo sottile, Sovraccarico indicato dalla deformazione, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3

Numeri di articolo

Numero articolo G2128.010.012
EAN 4010886606483
UBB 240120075975
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6064800

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.