text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FLAT COLD CHISEL 95 15019X150MM


Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised

Numero articolo G4670.000.150
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 150
Larghezza dello scalpello 18
Forma della lama Flat
Materiale Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 150
Larghezza dello scalpello 18
Forma della lama Flat
Materiale Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protezione della mano No
Larghezza dell'albero 17
Altezza dell'albero 11
Forma del gambo Piatto ovale

Descrizione

Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised

Numeri di articolo

Numero articolo G4670.000.150
EAN 4010883869874
UBB 203116081357
UNSPSC 27111901
Nr articolo produttore  8698720
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.