12/01/2014
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
Bullone svasato plow
08260
08260.080.040
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
Flat countersunk wing neck bolt with hexagon nut Steel Zinc plated 4.6 M8X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
40 mm
Class
4.6
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
d-D
M8
dk
15
g
1.2
k
11.5
L (mm)
40
m
6.5
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
08260.080.040
EAN
8715492556677
UBB
950351614397
UNSPSC
31161612