Nedtrain Oud
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
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
6V013321
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
Facom Ratchet spanners 8X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6V013321
Protezione della superficie
Altro
Chiave grande
10
Dimensione chiave piccola
8
Modello a chiave singola
No
Modello a cricchetto
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Chiave grande
10
Dimensione chiave piccola
8
Modello a chiave singola
No
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Spline profile 15° angled ring ratchets for aeronautical fasteners. The spline profile applies more torque with less strength as the tightening contact surface is higher. The contact points of a Spline wrench are always far from the nut's angles. This limits wear of the nuts. The Spline profile ensures high versatility. It is compatible with Spline, Torx, 4-, 6- and 12-point fasteners. Recess under the handle allows to pass fingers or an obstacle. Reversible compact lever ratchet mechanism. 5° increments (6° for sizes 7, 8 and 9). Spline sizes: 7 to 36 Satin chrome finish.
Numeri di articolo
Numero articolo
6V013321
EAN
3662424019876
UBB
500638545045
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
65.8X10SPL