text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Screwdrivers 2050 PH Micro 0X40


2050 Cacciavite PH per viti Phillips per applicazioni elettroniche, PH 0 x 40 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto della calotta rotante, è possibile una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto

Numero articolo 3Q500465
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 0
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 60
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 0
Lunghezza totale (mm) 157
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Lama di protezione superficiale Altro
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Model 2050

Descrizione

2050 Cacciavite PH per viti Phillips per applicazioni elettroniche, PH 0 x 40 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto della calotta rotante, è possibile una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica cromatica per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 3Q500465
EAN 4013288194800
UBB 500686618884
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05118026001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.