Bullone a testa esagonale con flangia
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
04410
04410.050.010
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
DIN ≈6921 Steel Zinc plated 100 M5X10
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
100
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
10 mm
Class
100
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
10
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈6921
Numeri di articolo
Numero articolo
04410.050.010
EAN
8715493176911
UBB
953351896923
UNSPSC
31161620
Scarica informazioni aggiuntive