Adrianus 2001 kft - 8797425926286
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
Bulloni
Bullone a testa esagonale con flangia
04405
04405.160.070
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
DIN ≈6921 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 100 M16X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
100
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
70 mm
Class
100
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc
Thread
Metric thread
Info
A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Dimensioni
d-D
M16
dc
31
k
14
L (mm)
70
P
2
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈6921
Numeri di articolo
Numero articolo
04405.160.070
EAN
8715494215251
UBB
500505586395
UNSPSC
31161620
Scarica informazioni aggiuntive