Bullone a testa tonda
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
Bullone a testa tonda
08007
08007.080.020
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
Cup head nib bolt with hexagon nut DIN 607/555 Steel Plain 4.6 M8X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
4.6
Head shape
Cup head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M8
Lunghezza
20 mm
Class
4.6
Head shape
Cup head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Dimensioni
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
16.55
g (max.)
3
k (max.)
6.38
L (mm)
20
m (js15)
6.5
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
607/555
Numeri di articolo
Numero articolo
08007.080.020
EAN
8717077304932
UBB
500650904617
UNSPSC
31162400