Viti autofilettanti
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
Viti autofilettanti
26300
26300.035.008
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
Cross recessed pan head tapping screw with flat end Phillips DIN 7981 F-H Steel Nickel plated ST3,5X8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Self tapping thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
3.5 mm
Lunghezza
8 mm
Driving features
Phillips
Head shape
Pan head
Material
Steel
Surface treatment
Nickel plated
Thread
Self tapping thread
Dimensioni
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k
2.6
L (mm)
8
No. cross recess
2
P
1.3
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7981 F
ISO
≈7049 F
NF
≈E25-658 F
ASME
≈B18.6.5M-B
BS
≈4174-B
Numeri di articolo
Numero articolo
26300.035.008
EAN
8715492654328
UBB
950352083477
UNSPSC
31161507
Scarica modello CAD