Avvitatori a batteria
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Avvitatori a batteria
4J570780
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
Bosch Cordless Percussion drill 06019G030B
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
4J570780
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
82
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
82
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
4
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
82
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
82
Coppia massima (Nm)
110
Diametro di foratura pietra 1a marcia (mm)
16
Diametro di foratura pietra 2a marcia (mm)
16
Impostazione della coppia (Nm)
47
Numero massimo di colpi (1/min)
31500
Peso senza batteria (kg)
1.5
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
480
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
2100
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Marchio
BOSCH
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4J570780
EAN
4059952525464
UBB
500708197552
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
06019G030B
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare