text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze Knipex 4104180 4104-180mm


Pinze a serramanico Per tenere saldamente materiali rotondi, profilati e piatti. Modello per impieghi gravosi. Con vite di regolazione e leva di rilascio. Funzionamento con una sola mano. Elevata pressione di serraggio grazie allazione della leva a ginocchiera. capacità massima di taglio del filo medio duro Ø 2,0 mm. ganasce per pezzi rotondi, con tagli

Numero articolo K1041.400.180
Lunghezza totale (mm) 180
Apertura massima delle guance (mm) 30
Marchio KNIPEX
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 180
Apertura massima delle guance (mm) 30
Marchio KNIPEX

Descrizione

Pinze a serramanico Per tenere saldamente materiali rotondi, profilati e piatti. Modello per impieghi gravosi. Con vite di regolazione e leva di rilascio. Funzionamento con una sola mano. Elevata pressione di serraggio grazie allazione della leva a ginocchiera. capacità massima di taglio del filo medio duro Ø 2,0 mm. ganasce per pezzi rotondi, con tagliafili. - Larghezza di serraggio tonda: 30 mm - Larghezza di serraggio quadrata: 20 mm - Larghezza di serraggio esagonale: 30 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo K1041.400.180
EAN 4003773002741
UBB 419102156355
UNSPSC 27112124
Nr articolo produttore  41 04 180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.