Macchine ad impatto
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
4H732894
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
Avvitatore Metabo SSW 18 LTX 400 BL
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4H732894
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
5.2
Coppia massima (Nm)
400
Impatto (1/min)
4250
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0 - 2150
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Capacità della batteria (Ah)
5.2
Coppia massima (Nm)
400
Impatto (1/min)
4250
Velocità di rotazione a vuoto (1/min)
0 - 2150
Numero di batterie incluse
2
Con caricabatterie
SÌ
Type
SSW 18 LTX 400 BL
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Belt Hook 2 Li-Power battery packs (18 V/5.2 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case
Numeri di articolo
Numero articolo
4H732894
EAN
4007430246493
UBB
500658502371
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
602205650
Scarica scheda di sicurezza
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare