text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS abu number curt.lck 165 30.5mm brass


Numero articolo 3V677299
Colore Brass
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 14
Diametro del grillo (mm) 5
Larghezza del blocco (mm) 32
Numero di chiavi 1
Custodia per il blocco del materiale Brass
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Brass
Adatto per uso esterno
Larghezza grillo (mm) 14
Diametro del grillo (mm) 5
Larghezza del blocco (mm) 32
Numero di chiavi 1
Custodia per il blocco del materiale Brass
Altezza grillo (mm) 25
Materiale (blocco) grillo Steel
Modello a disco No
Spessore della serratura (mm) 15
Con serratura a combinazione
Con chiave uguale

Numeri di articolo

Numero articolo 3V677299
EAN 4003318203602
UNSPSC 46171501
Nr articolo produttore  20360
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.