text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Fiber disc 982C 125X22MM 80+


Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining structural steel, brass, bronze and aluminium. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Shar

Numero articolo 7X020609
Numero massimo di giri 12000
Diametro 125
Tipo Disco
Materiale del supporto Fibra vulcanizzata
Adatto per acciaio inox
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Numero massimo di giri 12000
Diametro 125
Tipo Disco
Materiale del supporto Fibra vulcanizzata
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 80
Schema di foratura Foro a forma di stella
Model DISC

Descrizione

Ceramic grit. For all metalworking companies that use angle grinders for high removal rates. Replaces conventional fibre discs as well as surface grinding tasks performed by reinforced and flap wheel discs. For machining structural steel, brass, bronze and aluminium. Ceramic grains are precisely formed with a standard size and vertical arrangement. Sharp abrasive surface with up to 3x longer service life. With star hole. Bore 22 mm Ø

Numeri di articolo

Numero articolo 7X020609
UBB 500634215692
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  7000028197
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.