nieuw
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
Szárnyas anyák
47550
47550.080.001
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
Szárnyas anya, kerek szárnyakkal DIN 315 Sárgaréz CU2/CU3 M8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Behajtási tulajdonságok
Szárnyas
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Méretek
d-D
M8
e (max.)
39
h (max.)
20
m (min.)
6.5
P
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈856
NEN
1625
DIN
315
Cikkszámok
Cikkszám
47550.080.001
EAN
8715492845801
UBB
950355210465
UNSPSC
31161717