text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MOTOR 10 6 x 7 mm hosszú, 120 mm hosszú, krómozott, dupla, nyitott végű kulcs MOTOR 10 6 x 7 mm hosszú, 120 mm krómozott


Kiváló hajlítási merevség és jó tapadás a középső részen lévő dupla T-profilnak köszönhetőenA törésveszély elkerülése érdekében az anyag csak a terhelt pontokon koncentrálódikKiemelkedően rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyűA kulcspofák legszorosabb tűrései megakadályozzák az elakadást és a csúszástMagas minőségű matt, bőrbarát felület éles sarkok és

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 120
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 120
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Márka STAHLWILLE
Type 10 6 X 7

Leírás

Kiváló hajlítási merevség és jó tapadás a középső részen lévő dupla T-profilnak köszönhetőenA törésveszély elkerülése érdekében az anyag csak a terhelt pontokon koncentrálódikKiemelkedően rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyűA kulcspofák legszorosabb tűrései megakadályozzák az elakadást és a csúszástMagas minőségű matt, bőrbarát felület éles sarkok és élek nélkülKróm ötvözött acél, krómozottA DIN 3110 és ISO 10102 szabványnak megfelelően.

Cikkszámok

Cikkszám G0220.006.007
EAN 4018754017713
UBB 203120162540
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40030607

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.