text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MOTOR 10 4 x 5 mm hosszúságú, 100 mm-es, krómozott, dupla, nyitott végű kulcs MOTOR 10 4 x 5 mm hosszú, 100 mm-es, krómozott.


Kiváló hajlítási merevség és jó fogás a középső területen lévő dupla T-profilnak köszönhetőenAz anyag csak a terhelt pontokon koncentrálódik a törésveszély elkerülése érdekébenKülönösen rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyűA kulcspofák legszorosabb tűrései megakadályozzák az elakadást és a csúszástMagas minőségű matt, bőrbarát felület éles sarkok és é

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 100
Kulcsméret nagy (mm) 5
Kis kulcsméret (mm) 4
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 100
Kulcsméret nagy (mm) 5
Kis kulcsméret (mm) 4
Egykulcsos modell Nem
Márka STAHLWILLE
Type 10 4 X 5

Leírás

Kiváló hajlítási merevség és jó fogás a középső területen lévő dupla T-profilnak köszönhetőenAz anyag csak a terhelt pontokon koncentrálódik a törésveszély elkerülése érdekébenKülönösen rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyűA kulcspofák legszorosabb tűrései megakadályozzák az elakadást és a csúszástMagas minőségű matt, bőrbarát felület éles sarkok és élek nélkülKrómozott acélötvözet, krómozottA DIN 3110 és ISO 10102 szabványnak megfelelően.

Cikkszámok

Cikkszám G0220.004.005
EAN 4018754017690
UBB 203120162474
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40030405

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.