Delta Boat Center B.V. - 8797491495054
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
G0230
G0230.175.001
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
Stahlwille Kombinált csavarkulcsok 13A 11/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
DIN 3113 A alak/ISO 7738 A alak (metrikus méret), Chrome-Alloy acél, krómozott kivitel.
Teljes leírás
Cikkszám
Hosszúság
Felületvédelem
Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
11/16 inch
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk)
11/16 inch
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hosszúság
201
Felületvédelem
Krómozott
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
11/16 inch
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk)
11/16 inch
Márka
STAHLWILLE
Type
13 A 11/16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G0230.175.001
EAN
4018754020195
UBB
203120168331
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
40483838